NIEDAX - Horg kábeltálca támasz-erősítő GT09370 - RAV 60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 150 mm
Kivitel - függőleges
Lemezmagasság - 55 mm
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339346295
Sonepar cikkszám
GT09370
Gyártói cikkszám
RAV 60
Gyártói típuskód
RAV 60
Lemez szélesség:
150 mm
Kivitel:
függőleges
Lemezmagasság:
55 mm
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Horg kábeltálca támasz-erősítő