Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 100mm GT05297 - KTUL 100

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 100mm GT05297

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 105 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm

  • Szélesség - 21 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339169900

Sonepar cikkszám

GT05297

Gyártói cikkszám

KTUL 100

Gyártói típuskód

KTUL 100

Hosszúság:

105 mm

Kivitel:

mennyezeti

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-100 mm

Szélesség:

21 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

73 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm