Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 100mm GT10404 - KTU 100

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 100mm GT10404

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 110 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm

  • Szélesség - 23 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339174201

Sonepar cikkszám

GT10404

Gyártói cikkszám

KTU 100

Gyártói típuskód

KTU 100

Hosszúság:

110 mm

Kivitel:

mennyezeti

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-100 mm

Szélesség:

23 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

50 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm