Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 100mm rozsdamentes GT36215 - TKS 100 E3

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 100mm rozsdamentes GT36215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 163 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm

  • Szélesség - 57 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339329106

Sonepar cikkszám

GT36215

Gyártói cikkszám

TKS 100 E3

Gyártói típuskód

TKS 100 E3

Hosszúság:

163 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-100 mm

Szélesség:

57 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Magasság:

132 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm rozsdamentes