NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 110mm G60258 - KTAM 100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 110 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339186303
Sonepar cikkszám
G60258
Gyártói cikkszám
KTAM 100
Gyártói típuskód
KTAM 100
Hosszúság:
110 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-100 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Magasság:
60 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 110mm