NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 1450mm függőkonzol GT56814 - TKS 150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 213 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-150 mm
Szélesség - 57 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339184002
Sonepar cikkszám
GT56814
Gyártói cikkszám
TKS 150
Gyártói típuskód
TKS 150
Hosszúság:
213 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-150 mm
Szélesség:
57 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
132 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 1450mm függőkonzol