Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 150mm GT16156 - KTU 150

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 150mm GT16156

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 155 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-150 mm

  • Szélesség - 20 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339174300

Sonepar cikkszám

GT16156

Gyártói cikkszám

KTU 150

Gyártói típuskód

KTU 150

Hosszúság:

155 mm

Kivitel:

mennyezeti

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-150 mm

Szélesség:

20 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

50 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 150mm