NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 160mm SN054755 - KTAM 150 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 160 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-150 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339078578
Sonepar cikkszám
SN054755
Gyártói cikkszám
KTAM 150 F
Gyártói típuskód
KTAM 150 F
Hosszúság:
160 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-150 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
60 mm
Kábeltartó rendszerek ; NIEDAX ; Horg kábeltálca tartó 160mm