Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 200mm függőkonzol GT02417 - TKS 200

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 200mm függőkonzol GT02417

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 263 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm

  • Szélesség - 57 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339184101

Sonepar cikkszám

GT02417

Gyártói cikkszám

TKS 200

Gyártói típuskód

TKS 200

Hosszúság:

263 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-200 mm

Szélesség:

57 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

132 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 200mm függőkonzol