NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 200mm GT08973 - KTU 200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm
Szélesség - 23 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339174409
Sonepar cikkszám
GT08973
Gyártói cikkszám
KTU 200
Gyártói típuskód
KTU 200
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-200 mm
Szélesség:
23 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
60 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 200mm