NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 200mm tartókonzol födémre G53885 - TKSU 200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 261 mm
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm
Szélesség - 57 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339185009
Sonepar cikkszám
G53885
Gyártói cikkszám
TKSU 200
Gyártói típuskód
TKSU 200
Hosszúság:
261 mm
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-200 mm
Szélesség:
57 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
172 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 200mm tartókonzol födémre