Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 210mm G60259 - KTAM 200

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 210mm G60259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 210 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339186402

Sonepar cikkszám

G60259

Gyártói cikkszám

KTAM 200

Gyártói típuskód

KTAM 200

Hosszúság:

210 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-200 mm

Szélesség:

40 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

0

Magasság:

80 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 210mm