Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 210mm SN054754 - KTAM 200 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 210mm SN054754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 210 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339968466

Sonepar cikkszám

SN054754

Gyártói cikkszám

KTAM 200 F

Gyártói típuskód

KTAM 200 F

Hosszúság:

210 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-200 mm

Szélesség:

40 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

80 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 210mm