Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 300mm GT13656 - KTT 300

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 300mm GT13656

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 310 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-300 mm

  • Szélesség - 26 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339182008

Sonepar cikkszám

GT13656

Gyártói cikkszám

KTT 300

Gyártói típuskód

KTT 300

Hosszúság:

310 mm

Kivitel:

mennyezeti

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-300 mm

Szélesség:

26 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

75 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 300mm