NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 300mm tartókonzol födémre GT09622 - TKSU 300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 361 mm
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-300 mm
Szélesség - 57 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339185108
Sonepar cikkszám
GT09622
Gyártói cikkszám
TKSU 300
Gyártói típuskód
TKSU 300
Hosszúság:
361 mm
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-300 mm
Szélesség:
57 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
172 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 300mm tartókonzol födémre