Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 310mm tűzihorganyzott G68841 - KTA 300

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 310mm tűzihorganyzott G68841

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 310 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-300 mm

  • Szélesség - 26 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339187300

Sonepar cikkszám

G68841

Gyártói cikkszám

KTA 300

Gyártói típuskód

KTA 300

Hosszúság:

310 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-300 mm

Szélesség:

26 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

65 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 310mm tűzihorganyzott