Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 350mm függőkonzol GT64253 - TKS 350

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 350mm függőkonzol GT64253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 413 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-350 mm

  • Szélesség - 57 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339184408

Sonepar cikkszám

GT64253

Gyártói cikkszám

TKS 350

Gyártói típuskód

TKS 350

Hosszúság:

413 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-350 mm

Szélesség:

57 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

132 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 350mm függőkonzol