Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 400mm függőkonzol GT61619 - TKS 400

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 400mm függőkonzol GT61619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 463 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-400 mm

  • Szélesség - 57 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339184507

Sonepar cikkszám

GT61619

Gyártói cikkszám

TKS 400

Gyártói típuskód

TKS 400

Hosszúság:

463 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-400 mm

Szélesség:

57 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

132 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 400mm függőkonzol