NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 400mm GT20810 - KTUG 400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-400 mm
Szélesség - 26 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339344802
Sonepar cikkszám
GT20810
Gyártói cikkszám
KTUG 400
Gyártói típuskód
KTUG 400
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-400 mm
Szélesség:
26 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
75 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 400mm