Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 410mm GT09623 - KTAM 400

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 410mm GT09623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 420 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-400 mm

  • Szélesség - 42 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339186600

Sonepar cikkszám

GT09623

Gyártói cikkszám

KTAM 400

Gyártói típuskód

KTAM 400

Hosszúság:

420 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-400 mm

Szélesség:

42 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

0

Magasság:

82 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 410mm