Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 500mm G68636 - HUF 50/500

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 500mm G68636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 500 mm

  • Profilszélesség - 22 mm

  • Kivitel - U-profil

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339169108

Sonepar cikkszám

G68636

Gyártói cikkszám

HUF 50/500

Gyártói típuskód

HUF 50/500

Hosszúság:

500 mm

Profilszélesség:

22 mm

Kivitel:

U-profil

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Terhelhetőség:

2 kN

Anyagminőség:

egyéb

Profilmagasság:

50 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 500mm