Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 500mm SN104495 - I 80/500 FL

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 500mm SN104495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 500 mm

  • Profilforma - I-profil

  • Szélesség - 42 mm

  • Magasság - 80 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104495

Gyártói cikkszám

I 80/500 FL

Gyártói típuskód

I 80/500 FL

Hosszúság:

500 mm

Profilforma:

I-profil

Szélesség:

42 mm

Magasság:

80 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

75 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

4 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

palló perforált

Nyílás szélesség:

13 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Horg kábeltálca tartó 500mm