Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 6000mm GT24208 - I 80/6000 FL

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 6000mm GT24208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Profilforma - I-profil

  • Szélesség - 42 mm

  • Magasság - 80 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339181506

Sonepar cikkszám

GT24208

Gyártói cikkszám

I 80/6000 FL

Gyártói típuskód

I 80/6000 FL

Hosszúság:

6000 mm

Profilforma:

I-profil

Szélesség:

42 mm

Magasság:

80 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

75 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

4 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

palló perforált

Nyílás szélesség:

13 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

6.3 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

77.8 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

3 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

19.5 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca tartó 6000mm