Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 600mm GT08971 - HUF 50/600

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 600mm GT08971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 600 mm

  • Profilszélesség - 22 mm

  • Kivitel - U-profil

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339169207

Sonepar cikkszám

GT08971

Gyártói cikkszám

HUF 50/600

Gyártói típuskód

HUF 50/600

Hosszúság:

600 mm

Profilszélesség:

22 mm

Kivitel:

U-profil

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

2 kN

Anyagminőség:

egyéb

Profilmagasság:

50 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 600mm