Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 600mm GT18741 - KTU 600

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 600mm GT18741

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 610 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-600 mm

  • Szélesség - 24 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339175208

Sonepar cikkszám

GT18741

Gyártói cikkszám

KTU 600

Gyártói típuskód

KTU 600

Hosszúság:

610 mm

Kivitel:

mennyezeti

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-600 mm

Szélesség:

24 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

90 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 600mm