NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 60x100mm saválló kengyel G47158 - RTU60.100ER
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Kivitel - felfüggesztő kengyel felül fekvő
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - csavar nélküli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G47158
Gyártói cikkszám
RTU60.100ER
Gyártói típuskód
RTU60.100ER
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Kivitel:
felfüggesztő kengyel felül fekvő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca tartó 60x100mm saválló kengyel