Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 73x105mm 1200N GT09069 - KTUM 100

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 73x105mm 1200N GT09069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 105 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm

  • Szélesség - 20 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339170425

Sonepar cikkszám

GT09069

Gyártói cikkszám

KTUM 100

Gyártói típuskód

KTUM 100

Hosszúság:

105 mm

Kivitel:

mennyezeti

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-100 mm

Szélesség:

20 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

73 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 73x105mm 1200N