Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 73x205mm 1200N GT09628 - KTUM 200

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 73x205mm 1200N GT09628

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 205 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm

  • Szélesség - 20 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339170449

Sonepar cikkszám

GT09628

Gyártói cikkszám

KTUM 200

Gyártói típuskód

KTUM 200

Hosszúság:

205 mm

Kivitel:

mennyezeti

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-200 mm

Szélesség:

20 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

73 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 73x205mm 1200N