NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 80x260mm SN054753 - KTAM 250 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 260 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-250 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339078554
Sonepar cikkszám
SN054753
Gyártói cikkszám
KTAM 250 F
Gyártói típuskód
KTAM 250 F
Hosszúság:
260 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-250 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
80 mm
Kábeltartó rendszerek ; NIEDAX ; Horg kábeltálca tartó 80x260mm