Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 85mm GT11171 - TK 6085

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 85mm GT11171

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 85 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-75 mm

  • Szélesség - 35 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339183708

Sonepar cikkszám

GT11171

Gyártói cikkszám

TK 6085

Gyártói típuskód

TK 6085

Hosszúság:

85 mm

Kivitel:

oldalfali

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-75 mm

Szélesség:

35 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

60 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 85mm