NIEDAX - Horg kábeltálca tartó csavaros függesztőfej SN107644 - KIGV 80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - I-profil
Szög - -50-50 °
Anyag - acél
Mennyezetre szerelhető - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107644
Gyártói cikkszám
KIGV 80
Gyártói típuskód
KIGV 80
Alkalmas:
I-profil
Szög:
-50-50 °
Anyag:
acél
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Konzolrögzítésre alkalmas:
Igen
Kivitel:
csavarfej-lemez
Anyagminőség:
egyéb
Horg kábeltálca tartó csavaros függesztőfej