NIEDAX - Horg kábeltálca tartó, függ. 300mm GT46094 - HU 5050/300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 305 mm
Profilszélesség - 50 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339858743
Sonepar cikkszám
GT46094
Gyártói cikkszám
HU 5050/300
Gyártói típuskód
HU 5050/300
Hosszúság:
305 mm
Profilszélesség:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
4 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó, függ. 300mm