Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó, függ. 500mm GT33357 - HU 5050/500

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó, függ. 500mm GT33357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 505 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Kivitel - U-profil

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339858781

Sonepar cikkszám

GT33357

Gyártói cikkszám

HU 5050/500

Gyártói típuskód

HU 5050/500

Hosszúság:

505 mm

Profilszélesség:

50 mm

Kivitel:

U-profil

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Terhelhetőség:

4 kN

Anyagminőség:

egyéb

Profilmagasság:

50 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó, függ. 500mm