NIEDAX - Horg kábeltálca tartó G70601 - KTA 150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 160 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-150 mm
Szélesség - 20 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339187003
Sonepar cikkszám
G70601
Gyártói cikkszám
KTA 150
Gyártói típuskód
KTA 150
Hosszúság:
160 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-150 mm
Szélesség:
20 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
45 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó