NIEDAX - Horg kábeltálca tető 200mm 90° idomhoz GT05774 - RESDV 200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Szélesség - 204 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339275007
Sonepar cikkszám
GT05774
Gyártói cikkszám
RESDV 200
Gyártói típuskód
RESDV 200
Szög:
90°
Szélesség:
204 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca 60x200mm 90° idom fedél