Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tető 300mm 90° idomhoz GT54139 - RESDV 300

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tető 300mm 90° idomhoz GT54139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 304 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339274901

Sonepar cikkszám

GT54139

Gyártói cikkszám

RESDV 300

Gyártói típuskód

RESDV 300

Szög:

90°

Szélesség:

304 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca 60x300mm 90° idom fedél