Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

NIEDAX - Horg kábeltálca tető 50mm 90 fokos ívhez GT05863 - RESKDV 50

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tető 50mm 90 fokos ívhez GT05863

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 50 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Hosszúság - 150 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339276004

Sonepar cikkszám

GT05863

Gyártói cikkszám

RESKDV 50

Gyártói típuskód

RESKDV 50

Szög:

90°

Szélesség:

50 mm

Rögzítés módja:

retesz

Hosszúság:

150 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca tető 50mm 90 fokos ívhez