NIEDAX - Horg kábeltálca U-acél G70991 - U 50/2000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 22 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339191802
Sonepar cikkszám
G70991
Gyártói cikkszám
U 50/2000
Gyártói típuskód
U 50/2000
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
22 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
30 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
palló perforált
Nyílás szélesség:
12 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca U-acél