Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca U-profil GT20642 - 858344

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca  U-profil GT20642

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20642

Gyártói cikkszám

858344

Gyártói típuskód

U6050/3000F

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

60 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

tűzihorganyzott

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

12 mm

Fogazattal:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca U-profil