NIEDAX - Horg kábeltálca univerzális peremrögzítő G45930 - EH-38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső csavarmenettel
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Anyagminőség - rugóacél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339744688
Sonepar cikkszám
G45930
Gyártói cikkszám
EH-38
Gyártói típuskód
EH-38
Kivitel:
belső csavarmenettel
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyagminőség:
rugóacél
Alkalmazható karimavastagságig:
3-8 mm
Furatátmérő:
7.5 mm
Szakítőerő:
450 N
Megengedett hasznos teher:
450 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg kábeltálca univerzális peremrögzítő