NIEDAX - Horg kábeltálca univerzális peremrögzítő SN012204 - EH814S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Anyagminőség - rugóacél
Alkalmazható karimavastagságig - 8-14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN012204
Gyártói cikkszám
EH814S
Gyártói típuskód
EH814S
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyagminőség:
rugóacél
Alkalmazható karimavastagságig:
8-14 mm
Menet fajtája:
metrikus
Megengedett hasznos teher:
450 N
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca univerzális peremrögzítő