NIEDAX - Horg kábeltálca választóléc bepattintható GT54069 - TPS 30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - dugaszolható
Magasság - 11 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - egyes
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339459223
Sonepar cikkszám
GT54069
Gyártói cikkszám
TPS 30
Gyártói típuskód
TPS 30
Rögzítés módja:
dugaszolható
Magasság:
11 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
egyes
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; Horg kábeltálca választóléc bepattintható