NIEDAX - Horg kábeltálca védősapka G68634 - K 50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 40 mm
Szélesség - 25 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - U-profil
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339347605
Sonepar cikkszám
G68634
Gyártói cikkszám
K 50
Gyártói típuskód
K 50
Hosszúság:
40 mm
Szélesség:
25 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
U-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
sárga
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Horg kábeltálca védősapka