NIEDAX - Horg kábeltálca védősapka SN031654 - KA 100-600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 22 mm
Szélesség - 25 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - egyéb
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339347056
Sonepar cikkszám
SN031654
Gyártói cikkszám
KA 100-600
Gyártói típuskód
KA 100-600
Hosszúság:
22 mm
Szélesség:
25 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
sárga
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Horg kábeltálca védősapka