NIEDAX - Horg kábeltálca végelzáró GT51777 - PED 120 C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 117 mm
Mélység - 117 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - egyéb
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339473601
Sonepar cikkszám
GT51777
Gyártói cikkszám
PED 120 C
Gyártói típuskód
PED 120 C
Szélesség:
117 mm
Mélység:
117 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
acél
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Horg kábeltálca végelzáró