NIEDAX - Horg kábeltálca véglezáró fedél GT92541 - GED 133 R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 131 mm
Mélység - 61 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339770205
Sonepar cikkszám
GT92541
Gyártói cikkszám
GED 133 R
Gyártói típuskód
GED 133 R
Szélesség:
131 mm
Mélység:
61 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
acél
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Horg kábeltálca véglezáró fedél