NIEDAX - Horg kábeltálca Wandadapter GT09374 - WAWG 12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Kivitel - falhoz csatlakozási szög
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339345533
Sonepar cikkszám
GT09374
Gyártói cikkszám
WAWG 12
Gyártói típuskód
WAWG 12
Alkalmas:
U-profil
Kivitel:
falhoz csatlakozási szög
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár rögzítő elem ; Horg kábeltálca Wandadapter