Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálcához 90fokos ív tűzihorg GT10465 - RESK 50050 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálcához 90fokos ív tűzihorg GT10465

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 50 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 50 mm

  • Kialakítás - ív merev

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339893560

Sonepar cikkszám

GT10465

Gyártói cikkszám

RESK 50050 F

Gyártói típuskód

RESK 50050 F

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

50 mm

Kábelcsatorna szélesség:

50 mm

Kialakítás:

ív merev

Anyag:

acél

Íves kivitel:

sima ív

Belső sugár:

60 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálcához 90fokos ív tűzihorg