NIEDAX - Horg kábeltálcához kábelvédő gyűrű GT03478 - KSR 20A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelcsatorna
Hosszúság - 20 mm
Szélesség - 65 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03478
Gyártói cikkszám
KSR 20A
Gyártói típuskód
KSR 20A
Alkalmas:
kábelcsatorna
Hosszúság:
20 mm
Szélesség:
65 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
műanyaggal bevont
Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Horg kábeltálcához kábelvédő gyűrű