NIEDAX - Horg kábeltálcéhoz 90fokos ív RESK 50.050 GT03476 - RESK 50050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 50 mm
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339210305
Sonepar cikkszám
GT03476
Gyártói cikkszám
RESK 50050
Gyártói típuskód
RESK 50050
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
50 mm
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Íves kivitel:
sima ív
Belső sugár:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
0.75 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb